Startseite

HAGER - HAGFL729L ORION.TECH PORTA CIECA H800 L600 P300 - FL729L

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL729L ORION.TECH PORTA CIECA H800 L600 P300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612510542

Artikelnummer

HAGFL729L

Herstellernummer

FL729L

Hersteller

HBO

Il quadro a parete orion.tech in lamiera con porta cieca altezza 800 mm, larghezza 600 mm e profondità 300 mm è progettato per applicazioni di automazione, con grado di protezione IP65. Realizzato in acciaio 10/10 robusto, include una piastra di fondo integrata. Verniciato di colore grigio RAL7035, è conforme alla norma CEI EN 62208, garantendo qualità e sicurezza.

HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie