Startseite

HAGER - HAGFL701L ORION.TECH PORTA CIECA H250 L200 P160 - FL701L

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL701L ORION.TECH PORTA CIECA H250 L200 P160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612510467

Artikelnummer

HAGFL701L

Herstellernummer

FL701L

Hersteller

HBO

Il quadro a parete orion.tech in lamiera con porta cieca altezza 250 mm, larghezza 200 mm e profondità 160 mm è progettato per applicazioni di automazione, con grado di protezione IP65. Realizzato in acciaio 10/10 robusto, include una piastra di fondo integrata. Verniciato di colore grigio RAL7035, è conforme alla norma CEI EN 62208, garantendo qualità e sicurezza.

HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie