HAGER - HAGFL640E PANN INT REG H400 C ORION PLUS POL L500 - FL640E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 400 mm
Breite - 500 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615376404
Artikelnummer
HAGFL640E
Herstellernummer
FL640E
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
400 mm
Breite:
500 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
La piastra di fondo regolabile orion plus poliestere, realizzata in lamiera resistente, altezza 400 mm larghezza 500 mm. Progettata per quadri in lamiera e poliestere, consente una regolazione precisa in profondità, offrendo flessibilità nel posizionamento dei componenti interni. Il fissaggio avviene in modo semplice e sicuro sui montanti funzionali grazie alle viti incluse.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


