Startseite

HAGER - HAGFL610E PANN INT REG H150 C ORION PLUS POL L500 - FL610E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL610E PANN INT REG H150 C ORION PLUS POL L500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 500 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615376107

Artikelnummer

HAGFL610E

Herstellernummer

FL610E

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

150 mm

Breite:

500 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

La piastra di fondo regolabile orion plus poliestere, realizzata in lamiera resistente, altezza 150 mm larghezza 500 mm. Progettata per quadri in lamiera e poliestere, consente una regolazione precisa in profondità, offrendo flessibilità nel posizionamento dei componenti interni. Il fissaggio avviene in modo semplice e sicuro sui montanti funzionali grazie alle viti incluse.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie