Startseite

HAGER - HAGFL572E PANN INT RES ORION PLUS POL L1000 H1050 - FL572E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL572E PANN INT RES ORION PLUS POL L1000 H1050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 1035 mm

  • Breite - 995 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

154 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615375728

Artikelnummer

HAGFL572E

Herstellernummer

FL572E

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

1035 mm

Breite:

995 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

La piastra di fondo in materiale isolante per quadri e armadi orion plus poliestere, altezza 1050 mm larghezza 1000 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie