Startseite

HAGER - HAGFL571E PAN INT RESIN ORION PLUS POL L1000 H750 - FL571E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL571E PAN INT RESIN ORION PLUS POL L1000 H750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 735 mm

  • Breite - 995 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

154 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615375711

Artikelnummer

HAGFL571E

Herstellernummer

FL571E

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

735 mm

Breite:

995 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

La piastra di fondo in materiale isolante per quadri e armadi orion plus lamiera, altezza 750 mm larghezza 1000 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie