HAGER - HAGFL570E PAN INT RESIN ORION PLUS POL L1000 H450 - FL570E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 435 mm
Breite - 995 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615375704
Artikelnummer
HAGFL570E
Herstellernummer
FL570E
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
435 mm
Breite:
995 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
La piastra di fondo in materiale isolante per quadri e armadi orion plus poliestere, altezza 450 mm larghezza 1000 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


