Startseite

HAGER - HAGFL560E PANN INT RESIN ORION PLUS POL L750 H450 - FL560E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL560E PANN INT RESIN ORION PLUS POL L750 H450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 435 mm

  • Breite - 745 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615375605

Artikelnummer

HAGFL560E

Herstellernummer

FL560E

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

435 mm

Breite:

745 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

La piastra di fondo in materiale isolante per quadri e armadi orion plus poliestere, altezza 450 mm larghezza 750 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate,utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie