Startseite

HAGER - HAGFL552E PAN INT RESIN ORION PLUS POL L500 H1050 - FL552E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL552E PAN INT RESIN ORION PLUS POL L500 H1050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1035 mm

  • Breite - 495 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

92 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615375520

Artikelnummer

HAGFL552E

Herstellernummer

FL552E

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1035 mm

Breite:

495 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

La piastra di fondo in materiale isolante per quadri e armadi orion plus poliestere, altezza 1050 mm larghezza 500 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie