HAGER - HAGFL542E PAN INT RESIN ORION PLUS POL L250 H1050 - FL542E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 250 mm
Breite - 1050 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615375421
Artikelnummer
HAGFL542E
Herstellernummer
FL542E
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
250 mm
Breite:
1050 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
La piastra di fondo in materiale isolante per quadri e armadi orion plus poliestere, altezza 1050 mm larghezza 250 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


