Startseite

HAGER - HAGFL532E PANN INT LAM ORION PLUS POL L1000 H1050 - FL532E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL532E PANN INT LAM ORION PLUS POL L1000 H1050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1080 mm

  • Breite - 993 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

233 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610672976

Artikelnummer

HAGFL532E

Herstellernummer

FL532E

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1080 mm

Breite:

993 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus poliestere, altezza 1050 mm e larghezza 1000 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie