HAGER - HAGFL531E PANN INT LAM ORION PLUS POL L1000 H750 - FL531E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 780 mm
Breite - 993 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
154 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615375315
Artikelnummer
HAGFL531E
Herstellernummer
FL531E
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
780 mm
Breite:
993 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus poliestere, altezza 750 mm e larghezza 1000 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


