Startseite

HAGER - HAGFL521E PANN INT LAM ORION PLUS POL L750 H750 - FL521E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL521E PANN INT LAM ORION PLUS POL L750 H750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 780 mm

  • Breite - 743 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

92 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610672938

Artikelnummer

HAGFL521E

Herstellernummer

FL521E

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

780 mm

Breite:

743 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus poliestere, altezza 750 mm e larghezza 750 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie