Startseite

HAGER - HAGFL520E PANN INT LAM ORION PLUS POL L750 H450 - FL520E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL520E PANN INT LAM ORION PLUS POL L750 H450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 480 mm

  • Breite - 743 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610672921

Artikelnummer

HAGFL520E

Herstellernummer

FL520E

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

480 mm

Breite:

743 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus poliestere, altezza 450 mm e larghezza 750 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie