Startseite

HAGER - HAGFL431A PANN INT RESIN ORION PLUS H950 L800 - FL431A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL431A PANN INT RESIN ORION PLUS H950 L800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 885 mm

  • Breite - 745 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

92 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615364319

Artikelnummer

HAGFL431A

Herstellernummer

FL431A

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

885 mm

Breite:

745 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

La piastra di fondo in materiale isolante per quadri e armadi orion plus lamiera, altezza 950 mm larghezza 800 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie