Startseite

HAGER - HAGFL430A PANN INT RESIN ORION PLUS H950 L600 - FL430A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL430A PANN INT RESIN ORION PLUS H950 L600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 885 mm

  • Breite - 545 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

92 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615364302

Artikelnummer

HAGFL430A

Herstellernummer

FL430A

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

885 mm

Breite:

545 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

La piastra di fondo in materiale isolante per quadri e armadi orion plus lamiera, altezza 950 mm larghezza 600 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie