HAGER - HAGFL428A PANN INT RESIN ORION PLUS H800 L500 - FL428A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 735 mm
Breite - 445 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615364289
Artikelnummer
HAGFL428A
Herstellernummer
FL428A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
735 mm
Breite:
445 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
La piastra di fondo in materiale isolante per quadri e armadi orion plus lamiera, altezza 800 mm larghezza 500 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


