HAGER - HAGFL427A Mont.platte,orion.plus,585x445x6 - FL427A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 585 mm
Breite - 445 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610671665
Artikelnummer
HAGFL427A
Herstellernummer
FL427A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
585 mm
Breite:
445 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Montageplatte, orion.plus, 585x445x6mm, Kunststoff. Montageplatte aus Polyester für Wandaufbauschrank IP65, Schutzklasse II.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


