HAGER - HAGFL425A Mont.platte,orion.plus,435x345x4 - FL425A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 435 mm
Breite - 345 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610671641
Artikelnummer
HAGFL425A
Herstellernummer
FL425A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
435 mm
Breite:
345 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Montageplatte, orion.plus, 435x345x4mm, Kunststoff. Montageplatte aus Polyester für Wandaufbauschrank IP65, Schutzklasse II.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


