Startseite

HAGER - HAGFL424A Mont.platte,orion.plus,435x245x4 - FL424A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL424A Mont.platte,orion.plus,435x245x4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 435 mm

  • Breite - 245 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610671634

Artikelnummer

HAGFL424A

Herstellernummer

FL424A

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

435 mm

Breite:

245 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Montageplatte, orion.plus, 435x245x4mm, Kunststoff. Montageplatte aus Polyester für Wandaufbauschrank IP65, Schutzklasse II.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie