HAGER - HAGFL422A PANN INT RESIN ORION PLUS H300 L250 - FL422A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 235 mm
Breite - 195 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615364227
Artikelnummer
HAGFL422A
Herstellernummer
FL422A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
235 mm
Breite:
195 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
La piastra di fondo in materiale isolante per quadri e armadi orion plus lamiera, altezza 300 mm larghezza 250 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


