HAGER - HAGFL418A Mont.platte,orion.plus,1230x993x2 - FL418A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 1230 mm
Breite - 543 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
92 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610674550
Artikelnummer
HAGFL418A
Herstellernummer
FL418A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
1230 mm
Breite:
543 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Montageplatte, orion.plus, 1230x993x2mm, Metall. Montageplatte aus Stahlblech verzinkt für Wandaufbauschrank IP65, Schutzklasse I.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


