HAGER - HAGFL417A Mont.platte,orion.plus,930x693x2 - FL417A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 930 mm
Breite - 693 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
126 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615364111
Artikelnummer
HAGFL417A
Herstellernummer
FL417A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
930 mm
Breite:
693 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Montageplatte, orion.plus, 930x693x2mm, Metall. Montageplatte aus Stahlblech verzinkt für Wandaufbauschrank IP65, Schutzklasse I.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


