Startseite

HAGER - HAGFL415A Mont.platte,orion.plus,780x443x2 - FL415A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL415A Mont.platte,orion.plus,780x443x2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 780 mm

  • Breite - 543 mm

  • Lochung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Londra+

EAN

3250610674529

Artikelnummer

HAGFL415A

Herstellernummer

FL415A

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

780 mm

Breite:

543 mm

Lochung:

ja

Montageplatte, orion.plus, 780x443x2mm, Metall. Montageplatte aus Stahlblech für Wandaufbauschrank IP65, Schutzklasse I.