HAGER - HAGFL413A Mont.platte,orion.plus,630x443x2 - FL413A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 630 mm
Breite - 443 mm
Lochung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
CO₂-Äquivalent des Lieferanten auf Produktebene.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
3250610671481
Artikelnummer
HAGFL413A
Herstellernummer
FL413A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
630 mm
Breite:
443 mm
Lochung:
ja


