HAGER - HAGFL412A Mont.platte,orion.plus,630x343x2 - FL412A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 630 mm
Breite - 343 mm
Lochung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Londra+
EAN
3250610671474
Artikelnummer
HAGFL412A
Herstellernummer
FL412A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
630 mm
Breite:
343 mm
Lochung:
ja
Montageplatte, orion.plus, 630x343x2mm, Metall. Montageplatte aus Stahlblech für Wandaufbauschrank IP65, Schutzklasse I.


