HAGER - HAGFL408A Mont.platte,orion.plus,480x343x2 - FL408A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 480 mm
Breite - 343 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610671436
Artikelnummer
HAGFL408A
Herstellernummer
FL408A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
480 mm
Breite:
343 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Montageplatte, orion.plus, 480x343x2mm, Metall. Montageplatte aus Stahlblech für Wandaufbauschrank IP65, Schutzklasse I.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


