HAGER - HAGFL404A Mont.platte,orion.plus,330x243x2 - FL404A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 330 mm
Breite - 243 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610671399
Artikelnummer
HAGFL404A
Herstellernummer
FL404A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
330 mm
Breite:
243 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Montageplatte, orion.plus, 330x243x2mm, Metall. Montageplatte aus Stahlblech für Wandaufbauschrank IP65, Schutzklasse I.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


