Startseite

HAGER - HAGFL343A PANN INT H400 C ORION PLUS L500 - FL343A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL343A PANN INT H400 C ORION PLUS L500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 500 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615363435

Artikelnummer

HAGFL343A

Herstellernummer

FL343A

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

400 mm

Breite:

500 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus lamiera e poliestere, altezza 400 mm e larghezza 500 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie