Startseite

HAGER - HAGFL327A PANN INT REG H200 C ORION PLUS L800 - FL327A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL327A PANN INT REG H200 C ORION PLUS L800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 800 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250610671092

Artikelnummer

HAGFL327A

Herstellernummer

FL327A

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Breite:

800 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

La piastra di fondo regolabile orion plus lamiera e poliestere, realizzata in lamiera resistente, altezza 200 mm larghezza 750 mm. Progettata per quadri in lamiera e poliestere, consente una regolazione precisa in profondità, offrendo flessibilità nel posizionamento dei componenti interni. Il fissaggio avviene in modo semplice e sicuro sui montanti funzionali grazie alle viti incluse.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie