HAGER - HAGFL324A PANN INT PARZ REG H200 C ORION PLUS L400 - FL324A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Breite - 400 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610671061
Artikelnummer
HAGFL324A
Herstellernummer
FL324A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Breite:
400 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
La piastra di fondo regolabile orion plus lamiera, realizzata in lamiera resistente, altezza 200 mm larghezza 400 mm. Progettata per quadri in lamiera e poliestere, consente una regolazione precisa in profondità, offrendo flessibilità nel posizionamento dei componenti interni. Il fissaggio avviene in modo semplice e sicuro sui montanti funzionali grazie alle viti incluse.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


