HAGER - HAGFL323A PANN INT H200 C ORION PLUS L500 - FL323A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Breite - 500 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615363237
Artikelnummer
HAGFL323A
Herstellernummer
FL323A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Breite:
500 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus lamiera e poliestere, altezza 200 mm e larghezza 500 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


