Startseite

HAGER - HAGFL322A PANN INT H200 C ORION PLUS L400 - FL322A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL322A PANN INT H200 C ORION PLUS L400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 400 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615363220

Artikelnummer

HAGFL322A

Herstellernummer

FL322A

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Breite:

400 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus lamiera e poliestere, altezza 200 mm e larghezza 400 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie