Startseite

HAGER - HAGFL316A PANN INT REG H150 C ORION PLUS L600 - FL316A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL316A PANN INT REG H150 C ORION PLUS L600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 600 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615363169

Artikelnummer

HAGFL316A

Herstellernummer

FL316A

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

150 mm

Breite:

600 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

La piastra di fondo regolabile orion plus lamiera e poliestere, realizzata in lamiera resistente, altezza 150 mm larghezza 600 mm. Progettata per quadri in lamiera e poliestere, consente una regolazione precisa in profondità, offrendo flessibilità nel posizionamento dei componenti interni. Il fissaggio avviene in modo semplice e sicuro sui montanti funzionali grazie alle viti incluse.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie