HAGER - HAGFL315A PANN INT REG H150 C ORION PLUS L500 - FL315A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 150 mm
Breite - 500 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615363152
Artikelnummer
HAGFL315A
Herstellernummer
FL315A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
150 mm
Breite:
500 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
La piastra di fondo regolabile orion plus lamiera e poliestere, realizzata in lamiera resistente, altezza 150 mm larghezza 500 mm. Progettata per quadri in lamiera e poliestere, consente una regolazione precisa in profondità, offrendo flessibilità nel posizionamento dei componenti interni. Il fissaggio avviene in modo semplice e sicuro sui montanti funzionali grazie alle viti incluse.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


