HAGER - HAGFL312A PANN INT H150 C ORION PLUS L400 - FL312A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 150 mm
Breite - 400 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615363121
Artikelnummer
HAGFL312A
Herstellernummer
FL312A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
150 mm
Breite:
400 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus lamiera e poliestere, altezza 400 mm e larghezza 300 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


