Startseite

HAGER - HAGFL311A PANN INT H150 C ORION PLUS L300 - FL311A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL311A PANN INT H150 C ORION PLUS L300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 300 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615363114

Artikelnummer

HAGFL311A

Herstellernummer

FL311A

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

150 mm

Breite:

300 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus lamiera e poliestere, altezza 150 mm e larghezza 300 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie