HAGER - HAGFL256Z RESIST.ANTICOND. 150W 230VCA-VCC - FL256Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V
Betriebsspannung DC - 110...250 V
Spannungsart - AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...250 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250619272566
Artikelnummer
HAGFL256Z
Herstellernummer
FL256Z
Hersteller
HBO
Bemessungsleistung:
150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...250 V
Betriebsspannung DC:
110...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...250 V
Breite:
61 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
56 mm
Schutzart (IP):
IP44