Startseite

HAGER - HAGFL254Z RESIST ANTICOND 45 W 230 VCA-VCC - FL254Z

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL254Z RESIST ANTICOND 45 W 230 VCA-VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 45 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Betriebsspannung DC - 110...250 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 110...250 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250619272542

Artikelnummer

HAGFL254Z

Herstellernummer

FL254Z

Hersteller

HBO

Bemessungsleistung:

45 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...250 V

Betriebsspannung DC:

110...250 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...250 V

Breite:

61 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

56 mm

Schutzart (IP):

IP44

Per proteggere i componenti sensibili dei quadri elettrici dall'umidità, questa resistenza anticondensa da 45 W è un accessorio fondamentale. Integra una resistenza autoregolante PTC e un dissipatore in alluminio anodizzato nero. Installazione su guida DIN e viene fornita con morsetti di alimentazione e supporta una tensione nominale di 110-240 V AC/DC, ranfe di temperatura da -30°C a +40°C e con un grado di protezione IP44.