Startseite

HAGER - HAGFL226Z GRIGLIA DI RIPRESA 325X325 MM - FL226Z

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL226Z GRIGLIA DI RIPRESA 325X325 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 325 mm

  • Breite - 325 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Farbe - grau

  • Montageart - Schnappbefestigung

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250619172262

Artikelnummer

HAGFL226Z

Herstellernummer

FL226Z

Hersteller

HBO

Höhe:

325 mm

Breite:

325 mm

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

ja

Tiefe:

33 mm

RAL-Nummer:

7035

Griglia di ventilazione con filtro è una soluzione efficace per gestire il ricambio d'aria nei quadri elettrici. Con misure di 325x325x28 mm, il suo design permette un'installazione rapida e senza l'uso di viti. Realizzata in PC/ABS auto-estinguente (UL94-V0) e dotata di una guarnizione in poliuretano, assicura una protezione IP54. Il filtro in fibre sintetiche a struttura progressiva è utilizzabile sia singolarmente che in abbinamento con i ventilatori.