HAGER - HAGFL220Z GRIGLIA DI RIPRESA 150X150 MM - FL220Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Breite - 150 mm
Schutzart (IP) - IP54
Farbe - grau
Montageart - Schnappbefestigung
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250619272207
Artikelnummer
HAGFL220Z
Herstellernummer
FL220Z
Hersteller
HBO
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Tiefe:
28 mm
RAL-Nummer:
7035
Griglia di ventilazione con filtro è una soluzione efficace per gestire il ricambio d'aria nei quadri elettrici. Con misure di 150x150x28 mm, il suo design permette un'installazione rapida e senza l'uso di viti. Realizzata in PC/ABS auto-estinguente (UL94-V0) e dotata di una guarnizione in poliuretano, assicura una protezione IP54. Il filtro in fibre sintetiche a struttura progressiva è utilizzabile sia singolarmente che in abbinamento con i ventilatori.


