HAGER - HAGFL216Z VENT. 230VCA 50/60HZ 67W 520MC-H - FL216Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 520 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 325 mm
Breite - 325 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250619172163
Artikelnummer
HAGFL216Z
Herstellernummer
FL216Z
Hersteller
HBO
Volumenstrom, freiblasend:
520 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
325 mm
Breite:
325 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Tiefe:
161 mm
Bemessungsleistung:
67 W
EMV-Ausführung:
ja
RAL-Nummer:
7035


