Startseite

HAGER - HAGFL214Z VENT. 230VCA 50 HZ 32W 190MC-H - FL214Z

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL214Z VENT. 230VCA 50 HZ 32W 190MC-H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 190 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 250 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250619272146

Artikelnummer

HAGFL214Z

Herstellernummer

FL214Z

Hersteller

HBO

Volumenstrom, freiblasend:

190 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

250 mm

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Mit Filter:

ja

Tiefe:

121 mm

Bemessungsleistung:

32 W

EMV-Ausführung:

ja

RAL-Nummer:

7035

Questo ventilatore con filtro da 32 W è la soluzione ideale per il raffreddamento e la circolazione dell'aria all'interno dei quadri elettrici. Funziona con una tensione di 230 Vca e una frequenza di 50-60 Hz, garantendo un flusso d'aria costante fino a 190 m³/h. Realizzato in PC/ABS e dotato di un filtro in fibre sintetiche termo-legate, grado di protezione IP54. Il prodotto è inoltre auto-estinguente secondo la norma UL94-V0 e opera in un intervallo di temperatura che va da -10°C a +50°C.