HAGER - HAGFL212Z VENT. 230VCA 50-60HZ 20W 115MC-H - FL212Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 115 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Breite - 250 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250619172125
Artikelnummer
HAGFL212Z
Herstellernummer
FL212Z
Hersteller
HBO
Volumenstrom, freiblasend:
115 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Tiefe:
113 mm
Bemessungsleistung:
20 W
EMV-Ausführung:
ja
RAL-Nummer:
7035