Startseite

HAGER - HAGFK404 COPPIA STAFFE PREFORATE P400 - FK404

KopierenKopieren
HAGER - HAGFK404 COPPIA STAFFE PREFORATE P400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612511198

Artikelnummer

HAGFK404

Herstellernummer

FK404

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Coppia di staffe preforate per armadi FK altezza 50 mm e profondità 400 mm. Dotate di doppie forature a passo di 25 mm, sono perfette per l’uso con dadi ad alette, consentendo un montaggio rapido e affidabile di accessori e componenti. Il fissaggio sicuro alle pareti laterali avviene tramite la viteria inclusa, garantendo stabilità e robustezza nel tempo.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie