HAGER - HAGEZF100 REL RITARDATO ALLA DISECCITAZIONE 1M - EZF100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betätigungsart - digital mit Einzelfunktion
Breite in Teilungseinheiten - 1
Höhe - 87 mm
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
3250615600608
Artikelnummer
HAGEZF100
Herstellernummer
EZF100
Hersteller
HBO
Betätigungsart:
digital mit Einzelfunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Höhe:
87 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Dispositivo per l'automazione che introduce un ritardo controllato nello spegnimento dei circuiti. La sua principale caratteristica è la capacità di ritardare la disattivazione per un intervallo di tempo predefinita. Solo una volta scaduto questo tempo,il contatto si apre, disattvando il carico collegato. L'apparecchiatura occupa 1 modulo DIN.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie