HAGER - HAGEZD100 REL RITARDATO ALL ECCITAZIONE 1M - EZD100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betätigungsart - digital mit Einzelfunktion
Breite in Teilungseinheiten - 1
Höhe - 87 mm
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
3250615600592
Artikelnummer
HAGEZD100
Herstellernummer
EZD100
Hersteller
HBO
Betätigungsart:
digital mit Einzelfunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Höhe:
87 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Dispositivo per l'automazione che introduce un ritardo controllato nell'accensione dei circuiti. La sua principale caratteristica è la capacità di mantenere aperto il contatto di uscita per un intervallo di tempo predefinito, che inizia non appena riceve alimentazione. Solo una volta scaduto questo tempo, il contatto si chiude, attivando il carico collegato. L'apparecchiatura occupa 1 modulo DIN.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie