Startseite

HAGER - HAGEUM100 REL CONTROL TENSIONE MONOF E TRIF 1M - EUM100

KopierenKopieren
HAGER - HAGEUM100 REL CONTROL TENSIONE MONOF E TRIF 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich 1 - 161...520 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • 3-Phasen-Unterspannung möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615600547

Artikelnummer

HAGEUM100

Herstellernummer

EUM100

Hersteller

HBO

Spannungsmessbereich 1:

161...520 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

3-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

1-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

1-Phasen-Überspannung möglich:

nein

3-Phasen-Überspannung möglich:

nein

Spannungsmessbereich 2:

230...400 V

3-Phasen-Fenster möglich:

ja

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Ansprechwert Spannung:

161...161 V

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

10 s

Breite:

17.5 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

65 mm

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

230...400 V

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...400 V

Relè di controllo progettato per il monitoraggio e la protezione di impianti elettrici sia monofase che trifase. Il dispositivo è dotato di una soglia di tensione predefinita, al cui raggiungimento o superamento il suo singolo contatto in scambio cambia stato. L'installazione è molto semplice grazie al design da 1 modulo DIN.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie