Startseite

HAGER - HAGEUD100 REL CONTROL TENSIONE 1F-3F REG E RIT 1M - EUD100

KopierenKopieren
HAGER - HAGEUD100 REL CONTROL TENSIONE 1F-3F REG E RIT 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich 1 - 161...520 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • 3-Phasen-Unterspannung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615600530

Artikelnummer

HAGEUD100

Herstellernummer

EUD100

Hersteller

HBO

Spannungsmessbereich 1:

161...520 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

3-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

1-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

1-Phasen-Überspannung möglich:

nein

3-Phasen-Überspannung möglich:

nein

Spannungsmessbereich 2:

230...400 V

3-Phasen-Fenster möglich:

ja

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Ansprechwert Spannung:

161...161 V

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

10 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

600 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

10 s

Breite:

17.5 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

65 mm

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

230...400 V

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...400 V

Relè di controllo è progettato per monitorare e proteggere impianti elettrici sia monofase che trifase. Quando la tensione misurata supera questa soglia, il dispositivo attiva o disattiva un contatto ausiliario, offrendo un controllo flessibile e automatizzato. Il design da 1 modulo DIN garantisce un'installazione rapida e ordinata all'interno dei quadri elettrici standard.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie