Startseite

HAGER - HAGEUC100 REL CONTROL CORRENTE ALTERNATA MONOF 1M - EUC100

KopierenKopieren
HAGER - HAGEUC100 REL CONTROL CORRENTE ALTERNATA MONOF 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - ja

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - ja

  • Strommessbereich - 0.5...10 A

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • 3-Phasen-Überstrom möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615600523

Artikelnummer

HAGEUC100

Herstellernummer

EUC100

Hersteller

HBO

1-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

Strommessbereich:

0.5...10 A

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

nein

Externer Stromwandler:

ja

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

10 s

Breite:

17.5 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

65 mm

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Stromart:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Relè di controllo per corrente alternata monofase essenziale per la protezione e il monitoraggio dei circuiti elettrici. Questo modello, compatto e salvaspazio, misura con precisione la corrente nel circuito, attivando il suo singolo contatto in scambio quando si raggiunge una soglia predefinita. Ciò permette di aprire o chiudere un circuito ausiliario, garantendo una gestione flessibile e automatizzata. L'installazione è molto semplice grazie al design da 1 modulo DIN.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie